Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36050.020.0001 Retaining Ring For Bores 20Mm, 50PK | AH7WEM 38DN54

GRAINGER M36050.020.0001 Låsring för hål 20 mm, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AH7WEM Modell: M36050.020.0001Korsreferens: 38DN54

Få det Maj 22, Onsdag
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
201SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållring för borrningar
Clearance Dia. (Expanderat)11.2mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.21.00mm
Passar spårbredd1.1mm
För Bore Dia.20mm
Gratis ID21.50mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek1 mm
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0428
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36050.020.0001 Låsring för hål 20 mm, 50 PK
201SEK /packa