Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36050.021.0001 Låsring för hål 21Mm, 50PK | AH7WEN 38DN55

GRAINGER M36050.021.0001 Låsring för hål 21 mm, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AH7WEN Modell: M36050.021.0001Korsreferens: 38DN55

Få det Maj 8, Onsdag
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
75SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållring för borrningar
Clearance Dia. (Expanderat)12.2mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.22.00mm
Passar spårbredd1.1mm
För Bore Dia.21mm
Gratis ID22.50mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek1 mm
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0468
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36050.021.0001 Låsring för hål 21 mm, 50 PK
75SEK /packa