Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36050.078.0001 Retaining Ring For Bores 78Mm, 5PK | AH7WGN 38DP02

GRAINGER M36050.078.0001 Låsring för hål 78 mm, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AH7WGN Modell: M36050.078.0001Korsreferens: 38DP02

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

129SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållring för borrningar
Clearance Dia. (Expanderat)60.1mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.81.00mm
Passar spårbredd2.65mm
För Bore Dia.78mm
Gratis ID82.50mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek2.5mm
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1013
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36050.078.0001 Låsring för hål 78 mm, 5 PK
129SEK /packa