Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39000.040.0016 Taper Pin 4 X 16Mm, 100PK | AH7WPM 38DR63

GRAINGER M39000.040.0016 Taper Pin 4 X 16 Mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7WPM Modell: M39000.040.0016Korsreferens: 38DR63
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
718SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Längd16
LängdtoleransJS15
StifttypStandard
Storlek4 x 16mm
Liten änddia.4mm
System för mätningmetrisk
Användbar längd16mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1764
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39000.040.0016 Taper Pin 4 X 16 Mm, 100PK
718SEK /packa