Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.020.0040 Fjäderstift slitsad 2X40Mm, 100PK | AH7XAK 38DU93

GRAINGER M39100.020.0040 Fjäderstift slitsad 2X40 mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7XAK Modell: M39100.020.0040Korsreferens: 38DU93

Få det Maj 8, Onsdag
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
203SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)2.30-2.40mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter1.5mm
Faslängd (min.)0.35mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd40mm
Nominell diameter2mm
Utanför Dia.2"
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek0.40mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0603
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.020.0040 Fjäderstift slitsad 2X40 mm, 100PK
203SEK /packa