Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.030.0050 Fjäderstift slitsad 3X50Mm, 100PK | AH7XBN 38DV20

GRAINGER M39100.030.0050 Fjäderstift slitsad 3X50 mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7XBN Modell: M39100.030.0050Korsreferens: 38DV20
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
284SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)3.30-3.50mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter2.1mm
Faslängd (min.)0.5mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd50ft.
Nominell diameter3mm
Utanför Dia.3"
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek0.60mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1688
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.030.0050 Fjäderstift slitsad 3X50 mm, 100PK
284SEK /packa