Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.040.0045 Fjäderstift slitsad 4X45Mm, 100PK | AH7XCM 38DV42

GRAINGER M39100.040.0045 Fjäderstift slitsad 4X45 mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7XCM Modell: M39100.040.0045Korsreferens: 38DV42

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

308SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)4.40-4.60mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter2.8mm
Faslängd (min.)0.65mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd45mm
Nominell diameter4mm
Utanför Dia.4"
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek0.80mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.266
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.040.0045 Fjäderstift slitsad 4X45 mm, 100PK
308SEK /packa