Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.050.0018 Fjäderstift slitsad 5X18Mm, 100PK | AH7XDA 38DV54

GRAINGER M39100.050.0018 Fjäderstift slitsad 5X18 mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7XDA Modell: M39100.050.0018Korsreferens: 38DV54
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
200SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)5.40-5.60mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter3.4mm
Faslängd (min.)0.9mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd18
Nominell diameter5mm
Utanför Dia.5"
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek1.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1688
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.050.0018 Fjäderstift slitsad 5X18 mm, 100PK
200SEK /packa