Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.080.0026 Fjäderstift slitsad 8X26Mm, 50PK | AH7XEJ 38DV85

GRAINGER M39100.080.0026 Fjäderstift slitsad 8X26 mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7XEJ Modell: M39100.080.0026Korsreferens: 38DV85

Få det Maj 22, Onsdag
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
278SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)8.50-8.80mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter5.5mm
Faslängd (min.)1.6mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd26mm
Nominell diameter8mm
Utanför Dia.8mm
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek1.50mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2889
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.080.0026 Fjäderstift slitsad 8X26 mm, 50PK
278SEK /packa