Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.080.0040 Spring Pin Slotted 8X40Mm, 50PK | AH7XEM 38DV88

GRAINGER M39100.080.0040 Fjäderstift slitsad 8X40 mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7XEM Modell: M39100.080.0040Korsreferens: 38DV88 / 176H96

Få det Maj 22, Onsdag
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
332SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)8.50-8.80mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter5.5mm
Faslängd (min.)1.6mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd40mm
Nominell diameter8mm
Utanför Dia.8mm
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek1.50mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4712
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.080.0040 Fjäderstift slitsad 8X40 mm, 50PK
332SEK /packa