Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.080.0080 Spring Pin Slotted 8X80Mm, 25PK | AH7XET 38DV93

GRAINGER M39100.080.0080 Fjäderstift slitsad 8X80 mm, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7XET Modell: M39100.080.0080Korsreferens: 38DV93
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
425SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)8.50-8.80mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter5.5mm
Faslängd (min.)1.6mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd80mm
Nominell diameter8mm
Utanför Dia.8mm
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek1.50mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4464
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.080.0080 Fjäderstift slitsad 8X80 mm, 25PK
425SEK /packa