Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.100.0070 Fjäderstift slitsad 10X70Mm, 25PK | AH7XFE 38DW05

GRAINGER M39100.100.0070 Fjäderstift slitsad 10X70 mm, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7XFE Modell: M39100.100.0070Korsreferens: 38DW05

Få det Maj 15, Onsdag
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
411SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)10.50-10.80mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter6.5mm
Faslängd (min.)2mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd70mm
Nominell diameter10mm
Utanför Dia.10mm
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek2.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.100.0070 Fjäderstift slitsad 10X70 mm, 25PK
411SEK /packa