BUSSMANN Brittiska och IEC säkringar: Serie CIF21


Filter
Kroppsmaterial: Keramik , Kroppsstil: Skruva på , Diameter: 7 / 16 " , Element: Dubbel , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avbrottsbetyg: 200kA vid 600VAC, 200kA vid 250VDC , Längd: 2.156 " , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Tidsfördröjning , Spänningsvärde: 600VAC / 250VDC
StilModellSäkringsförstärkarePris (ex moms)
A
15CIF21
15418 SEK
B
20CIF21
20458 SEK
C
30CIF21
30330 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?