Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.140.0070 Fjäderstift slitsad 14X70Mm, 10PK | AH7XFX 38DW21

GRAINGER M39100.140.0070 Fjäderstift slitsad 14X70 mm, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7XFX Modell: M39100.140.0070Korsreferens: 38DW21 / 176J29
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
829SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)14.40-14.80mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter8.5mm
Faslängd (min.)2mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd70mm
Nominell diameter14mm
Utanför Dia.14mm
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek3.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5418
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.140.0070 Fjäderstift slitsad 14X70 mm, 10PK
829SEK /packa