Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M48170.030.0006 Machine Screw Flat M3 X 0.50 X 6 Length, 50PK | AH3EGD 31JR02

GRAINGER M48170.030.0006 Maskinskruv platt M3 X 0.50 X 6 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3EGD Modell: M48170.030.0006Korsreferens: 31JR02

Få det Maj 15, Onsdag
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
258SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.80mm
FinishEnkel
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.5.6mm
Head TypFlat
Längd6"
MaterialMässing
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet53663

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0207
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M48170.030.0006 Maskinskruv platt M3 X 0.50 X 6 Längd, 50PK
258SEK /packa