Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51040.120.0025 Socket Head Cap Skruv A2 Ss M12 x 1.75, 25mm Längd, 25PK | AH7XVK 38DZ63

GRAINGER M51040.120.0025 Insexskruv A2 Ss M12 x 1.75, 25 mm längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7XVK Modell: M51040.120.0025Korsreferens: 38DZ63 / 164R93

Få det Maj 16, Torsdag
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
371SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd7mm
Head TypCylindrisk
Längd25ft.
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6871
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51040.120.0025 Insexskruv A2 Ss M12 x 1.75, 25 mm längd, 25PK
371SEK /packa