VESTIL CYL-serien manuella cylinderlyftare


Filter
Kapacitet: 200 Ibs , Färg: Gul , Vikvinkel: 105 grader , vikt grad: 105 grader , Material: Stål , Driftsmetod: Manuell , Paketstorlek: 1 , Kraftkälla: Manuell
StilModellDjupHöjdInkluderarArtikelLängdMax. Cylinder Dia.BreddPris (ex moms)
A
CYL-M-7
10 1 / 2 "1 1 / 4 "Accepterar cylindrar med upp till 7" diameter; hopfällbar 105°Manuell cylinderlyftare10 1 / 2 "7"20 1 / 4 "2 868 SEK
B
CYL-M-9
12 1 / 4 "1 1 / 4 "Accepterar cylindrar med upp till 9" diameter; hopfällbar 105°Manuell cylinderlyftare12 1 / 4 "9"20 1 / 4 "2 946 SEK
C
CYL-M-10
13.25 "1.25 "-Trumlift13.25 "10 "21.25 "3 055 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?