Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51060.040.0014 Socket Head Cap Screw Flat A2 Ss M4 x 0.70, 14mm Length, 50PK | AH7XWA 38DZ77

GRAINGER M51060.040.0014 Socket Head Cap Skruv Flat A2 Ss M4 x 0.70, 14 mm längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7XWA Modell: M51060.040.0014Korsreferens: 38DZ77
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
89SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek2.50mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.8.96mm
Huvudhöjd2.48mm
Head TypFlat
Längd14 "
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC14mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0743
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51060.040.0014 Socket Head Cap Skruv Flat A2 Ss M4 x 0.70, 14 mm längd, 50PK
89SEK /packa