ALTRONIX Strömförsörjningsladdare, offline


Filter
Batterier krävs: Nej , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Material: Fenol eller glasfiber , Underkategori: Strömförsörjning / laddare , Typ: Off-line strömförsörjning / laddare
StilModellHöjdArtikelLängdAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångBreddPris (ex moms)
A
OLS20
1.3 "Strömförsörjning Off Line 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V3.1 "12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 1A eller 24 VDC @ 500mA12 VDC eller 24 VDC2.6 "799 SEK
B
OLS200
2.13 "Strömförsörjning Off Line 12 VDC @ 10A 115V8.1 "12 VDC10A12 VDC4.1 "3 089 SEK

Strömförsörjningsladdare, offline

Altronix erbjuder offline strömförsörjning / laddare för att konvertera en 115VAC, 50 / 60Hz ingång till en 12 eller 24VDC utgång, kontinuerlig matningsström. De tillhandahåller filtrerad och elektroniskt reglerad utgång och växlar automatiskt över till standby-batteri när växelström misslyckas. Dessa enheter kan begränsa överbelastning och kortslutningsströmmar och är integrerade med LED-indikatorer för att visa AC-ingång och DC-utgång.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?