Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51060.100.0090 Socket Head Cap Skruv Flat A2 Ss M10 x 1.50, 90mm Längd, 25PK | AH7XWJ 38DZ85

GRAINGER M51060.100.0090 Socket Head Cap Skruv Flat A2 Ss M10 x 1.50, 90 mm längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7XWJ Modell: M51060.100.0090Korsreferens: 38DZ85 / 164T16
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
483SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.22.4mm
Huvudhöjd6.2mm
Head TypFlat
Längd90mm
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2946
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51060.100.0090 Socket Head Cap Skruv Flat A2 Ss M10 x 1.50, 90 mm längd, 25PK
483SEK /packa