Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51110.060.0040 Machine Screw M6 40Mm Flat A2 Stainless Steel, 50PK | AG2HLK 31JR41

GRAINGER M51110.060.0040 Maskinskruv M6 40Mm Platt A2 rostfritt stål, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HLK Modell: M51110.060.0040Korsreferens: 31JR41

Få det Maj 20, Måndag
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
230SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek1.60mm
FinishEnkel
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.11mm
Head TypFlat
Längd40mm
MaterialA2 rostfritt stål
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet72518 psi
Tråd storlekM6 x 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.392
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158082

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51110.060.0040 Maskinskruv M6 40Mm Platt A2 rostfritt stål, 50PK
230SEK /packa