Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51320.060.0035 Maskinskruv Oval M6 X 1 X 35 Längd, 50PK | AH3EGR 31JR68

GRAINGER M51320.060.0035 Maskinskruv Oval M6 X 1 X 35 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3EGR Modell: M51320.060.0035Korsreferens: 31JR68

Få det Maj 22, Onsdag
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
360SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM6 x 1
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishEnkel
Huvud Dia.11mm
Huvudhöjd1.5mm
Head TypOval
Längd35mm
MaterialA2 rostfritt stål
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet72518

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3686
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51320.060.0035 Maskinskruv Oval M6 X 1 X 35 Längd, 50PK
360SEK /packa