DIABLO Cirkelsågblad


Diablo cirkelsågblad är lämpliga för sågning av trä eller träkompositer och konstruktion, och levererar exakta, rena snitt i trä, plywood och kompositmaterial för inramning, skåp och golvinstallationer.

Filter
Form: Runda
StilModellArtikelDiamond knockoutArbor HoleArbor StorlekMax. SkärdjupMax. VarvtalAntal tänderPlattjocklekPris (ex moms)
A
D1040X
CirkelsågbladNej5 / 8 "--8000400.071 "579 SEK
B
LU71M014
Cirkelsågblad-------1 873 SEK
C
D1050X
Cirkelsågblad-------658 SEK
D
A0724A
Cirkelsågblad-------73 SEK
E
D0704DH
Cirkelsågblad-------975 SEK
F
D0824X
Cirkelsågblad-------335 SEK
G
D1296N
CirkelsågbladNej1"--7000960.071 "1 188 SEK
H
D0756F
CirkelsågbladJa5 / 8 "--5600560.087 "821 SEK
I
D1244X
Cirkelsågblad-------636 SEK
J
D0641X
Cirkelsågblad-------384 SEK
K
D1080X
CirkelsågbladNej-5 / 8 "4"-800.071 "917 SEK
L
D0760X
Cirkelsågblad-------386 SEK
M
D1090X
Cirkelsågblad-------1 053 SEK
N
D1490CF
CirkelsågbladNej1"--1800900.071 "1 862 SEK
O
D1024X
CirkelsågbladNej-5 / 8 "4"-240.071 "537 SEK
P
D1040W
Cirkelsågblad-------657 SEK
Q
D12100X
Cirkelsågblad-------1 346 SEK
R
D0624A
Cirkelsågblad-------215 SEK
S
D0724A
Cirkelsågblad-------192 SEK
T
LU77M008
CirkelsågbladNej-5 / 8 "1 / 4 "-640.063 "1 238 SEK
U
D1660X
CirkelsågbladNej1"--4000600.079 "2 349 SEK
V
D0946CF
CirkelsågbladNej1"--9000460.071 "828 SEK
W
LU89M014
Cirkelsågblad-------2 488 SEK
X
D1060X
CirkelsågbladNej5 / 8 "--6000600.071 "713 SEK
Y
D1484X
CirkelsågbladNej-1"6"-840.087 "1 406 SEK
Z
D1030X
Cirkelsågblad-------555 SEK
A1
D1050CF
Cirkelsågblad-------1 100 SEK
B1
D1080N
Cirkelsågblad-------1 044 SEK
C1
D1260X
Cirkelsågblad-------816 SEK
D1
D1280CF
Cirkelsågblad-------1 902 SEK
E1
D1280X
Cirkelsågblad-------982 SEK
R
D0624X
Cirkelsågblad-------230 SEK
F1
D1472CF
CirkelsågbladNej1"--1800720.071 "1 708 SEK
S
D0724X
Cirkelsågblad-------228 SEK
G1
D0740X
Cirkelsågblad-------327 SEK
H1
D0748CFX
Cirkelsågblad-------644 SEK
I1
D0760A
Cirkelsågblad-------400 SEK
J1
D0770F
Cirkelsågblad-------671 SEK
K1
D0840X
Cirkelsågblad-------584 SEK
L1
D1260CF
Cirkelsågblad-------1 221 SEK
M1
D0842CF
CirkelsågbladNej5 / 8 "--9000420.071 "756 SEK
N1
D0740A
Cirkelsågblad-------325 SEK
O1
D0736CF
Sågblad-------628 SEK

Arbetsmekanism

  • Diablo cirkelsågblad är monterade på en cirkelsåg.
  • När sågen är påslagen snurrar bladet snabbt.
  • De vassa tänderna på bladet griper in i materialet som skärs.
  • De alternerande avfasningarna på tänderna (ATB) skapar en klippverkan, vilket minskar splittring och rivning på träytor.

Funktioner

  • De har material av hårdmetall/karbidspets/cermetspets för förbättrad skärprestanda och livslängd.
  • Dessa finbearbetnings-/rivningsblad har skärblad för kombination/finishing av metall/skärning/icke-järnmetall/rostfritt stål, vilket säkerställer effektiv och exakt skärning skräddarsydd för specifika material- och applikationsbehov.
  • De inkluderar en rund axel för montering på en rund axel eller axel på sågen.

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder Diablos cirkelsågblad?

  • Bär skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, för att skydda dig själv under skäruppgifter.
  • Säkra alltid ditt arbetsstycke för att förhindra oväntad rörelse eller kast.
  • Håll knivskyddet på plats och fungerande för att skydda mot oavsiktlig kontakt med bladet.
  • Stå vid sidan av skärbanan och bibehåll en stabil ställning för bättre kontroll.
  • Stäng av sågen när du gör justeringar eller byter blad.
  • Starta sågen gradvis och låt den nå full fart innan du kopplar in materialet.
  • Ställ in bladets djup korrekt och se till att det sträcker sig precis under materialets tjocklek.
  • Håll en ren arbetsyta för att förhindra olyckor och bibehålla tydlig sikt.
  • Håll fokus och undvik distraktioner när du använder cirkelsågen.
  • Räck aldrig över eller tvärs över sågen när den är igång.
  • Dubbelkontrollera bladets rotationsriktning enligt tillverkaren.
  • Hur kan jag underhålla och förlänga livslängden på dessa cirkelsågblad?

    Rengör bladet regelbundet, använd korrekt skärteknik och se till att bladet är korrekt installerat och inriktat för att maximera dess livslängd och prestanda.

    Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa cirkelsågblad?

    När du väljer cirkelsågblad, överväg faktorer inklusive materialtyp, skäruppgift, bladdiameter, tandantal, tanddesign och axelstorlek.

    Finns det något Diablo-cirkelsågblad med diamantutslagsfunktion?

    Ja, Diablo D0756F cirkelsågblad har diamantutslag för att möjliggöra säker montering av bladet på sågens axel, vilket säkerställer korrekt installation och stabilitet under drift.

    Vi är här för att hjälpa!

    Letar du efter en del som inte finns här?