Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51340.040.0060 Maskinskruv 60Mm Phil M4 x 0.70Mm, 50PK | AG2HMG 31JR70

GRAINGER M51340.040.0060 Maskinskruv 60 mm Phil M4 x 0.70 mm, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AG2HMG Modell: M51340.040.0060Korsreferens: 31JR70

Få det Maj 15, Onsdag
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
245SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.8mm
Huvudhöjd3.1mm
Head TypUpphöjd ost
Längd60
MaterialA2 rostfritt stål
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101526 psi
Tråd storlekM4 x 0.7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2975
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318156080

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51340.040.0060 Maskinskruv 60 mm Phil M4 x 0.70 mm, 50 PK
245SEK /packa