DWYER INSTRUMENTS TSS2-serien Switchar med dubbla stegstemperaturer


Filter
Noggrannhet: -/+ 1 % full skala , Kontaktbetyg: 16A @ 240V resistiv, 8A @ 240V resistiv, 3A induktiv , Mått: 3 "x 1 27/64" x 2 7/16 " , Visa siffror: 3-siffror , Bildskärmstyp: LED , HP: 1 hk , IP-betyg: IP 64 , Sensortyp: termistor
StilModellStröm krävsTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
TSS2-2100
115V AC-58° till 302° F1 966 SEK
A
TSS2-2110
115V AC-50 ° till 150 ° C1 928 SEK
A
TSS2-2200
230V AC-58° till 302° F1 697 SEK
A
TSS2-2210
230V AC-50 ° till 150 ° C1 966 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?