Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER MH2PLG502G Vridbar 5 tum | AJ2BVU 46K126

GRAINGER MH2PLG502G vridbar 5 tum

Finns i lager
Artikel: AJ2BVU Modell: MH2PLG502GKorsreferens: 46K126

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

248SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar, 5 "
Passar märkeDayton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.062
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER MH2PLG502G vridbar 5 tum
248SEK /enhet