Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N01000.050.1000 Insexskruv 1/2-13X10 stålsort 5 slät, 5PK | AH8MWV 38WK29

GRAINGER N01000.050.1000 Insexskruv 1/2-13X10 stålkvalitet 5 slät, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH8MWV Modell: N01000.050.1000Korsreferens: 38WK29

Få det Maj 16, Torsdag
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
371SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd10 "
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2848
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCA

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N01000.050.1000 Insexskruv 1/2-13X10 stålkvalitet 5 slät, 5PK
371SEK /packa