TJERNLUND Registrera Booster Fans


Filter
Luftflöde: CFM 75 , Sladdlängd: 6ft. , RPM: 1800 , Spänning: 115 , Watt: 20
StilModellÖppning krävsPris (ex moms)
A
RB10
4 Dx 10 "W2 817 SEK
A
RB12
4 Dx 12 "W2 908 SEK

Registrera Booster Fans

Tjernlunds registerbooster-fläktar är utformade för att leverera en viskande tyst drift med en lågsidig tvärflödesfläkt som kan generera 50% mindre ljud jämfört med surrande muffinsfläktar. Dessa luftningsförstärkare är bäst lämpade för att öka luftflödet i alltför heta eller kalla rum och har ett skärmad fläkthjul för att eliminera oavsiktliga faror. De är vidare utrustade med en 6 meter lång nätsladd för fjärranläggningar i lager eller andra förvaringsanläggningar och inbyggda 45-graders svarvvingar (på utvalda modeller) för att styra luftflödet till mitten av rummet. Den integrerade diskreta sensorn i dessa registerförstärkare kan fungera både manuellt och automatiskt, oavsett säsong.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?