Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N01060.025.0050 Hex Head Cap Screw 1/4-28X1/2 Steel Grade 5 Plain, 100PK | AH8MHM 38WG41

GRAINGER N01060.025.0050 Insexskruv 1/4-28X1/2 stålsort 5 slät, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH8MHM Modell: N01060.025.0050Korsreferens: 38WG41
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
157SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd1 / 2 "
Min. Trådlängd1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5459
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)6.1
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N01060.025.0050 Insexskruv 1/4-28X1/2 stålsort 5 slät, 100PK
157SEK /packa