Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N01060.100.0250 Hex Head Cap Screw 1-14X2-1/2 5 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NHF 38WM71

GRAINGER N01060.100.0250 Sexkantsskruv 1-14X2-1/2 5 stålsort 5 förzinkat, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH8NHF Modell: N01060.100.0250Korsreferens: 38WM71
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
435SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1-14
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd3 / 4 "
Min. Trådlängd3 / 4 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8306
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N01060.100.0250 Sexkantsskruv 1-14X2-1/2 5 stålsort 5 förzinkat, 5PK
435SEK /packa