Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N04100.043.0550 Hex Head Cap Screw 7/16-14X5-1/2 Steel Grade 8 Plain, 10PK | AH8HMP 38TN79

GRAINGER N04100.043.0550 Insexskruv 7/16-14X5-1/2 stålsort 8 slät, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH8HMP Modell: N04100.043.0550Korsreferens: 38TN79

Få det Maj 16, Torsdag
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
487SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
FinishEnkel
GradeGrade 8
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd5 / 8 "
Längd5.5 "
Min. Trådlängd1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.111
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)6.1
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N04100.043.0550 Insexskruv 7/16-14X5-1/2 stålsort 8 slät, 10PK
487SEK /packa