Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N04104.056.0400 Hex Head Cap Screw 9/16-12X4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8HRG 38TP65

GRAINGER N04104.056.0400 Insexskruv 9/16-12X4 stålsort 8 zinkgul, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH8HRG Modell: N04104.056.0400Korsreferens: 38TP65

Få det Maj 17, Fredag
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
219SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek9/16 "-12
FinishZink gul
GradeGrade 8
Huvudhöjd23 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd13 / 16 "
Längd4"
Min. Trådlängd1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7141
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N04104.056.0400 Insexskruv 9/16-12X4 stålsort 8 zinkgul, 5PK
219SEK /packa