GRAINGER P21R-C080R-16 Standard tallrikhjul, styv, järn, 1250 pund. Belastningsgrad, 8 tums hjuldiameter. | CH6QVB 455U06

GRAINGER P21R-C080R-16 Standard tallrikhjul, styvt, järn, 1250 pund. Belastningsgrad, 8 tums hjuldiameter.

Finns i lager
Artikel: CH6QVB Modell: P21R-C080R-16Korsreferens: 455U06

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

638SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjul
Bearing TypeRoller
KärnfärgSilver
KärnmaterialGjutjärn
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
Hårdhet220 BHN
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2 7 / 16 "x 4 15 / 16"
Ladda betyg1250 Ibs
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Monteringshöjd9 1 / 2 "
Monteringsplatta4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
Icke-märkningJa
Antal monteringshål4
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3 3/8x5 1/4
HjulfärgSilver
Hjuldiameter8"
HjulmaterialStrykjärn
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.1975
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialBearing TypeBroms typHjulformFärgKärnfärgKärnmaterialdurometerförp. Antal.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless Svängplatta Hjul Polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 537 kr
GRAINGER CDP-G-24 Hjul med styv platta polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 807 kr
GRAINGER CDP-G-31 Svängplatta Hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 925 kr
GRAINGER CDP-G-32 Hjul med styv platta polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 104 kr
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platthjul vridbar poly 6 tum 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--Standard-GråGjutjärn90 Shore A12 202 kr
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Swivel Plate Hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-PedalStandard-SilverAluminium87 Shore A12 735 kr
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tums kraftigt styv plåthjul, 3000 pund. Ladda Betyg | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-SidotumskruvStandard-SilverGjutjärn92 Shore A16 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER P21R-C080R-16 Standard tallrikhjul, styvt, järn, 1250 pund. Belastningsgrad, 8 tums hjuldiameter.
638SEK /enhet