SCHLAGE Låsset för kraftig ratt


Filter
Dornavstånd: 2.75 " , Brandklassad: 3 timmar , Funktion: dummy , Betyg: 2 , Nyckelmaterial: Nickel Silver , Nyckel: Nyckelord annorlunda , Nyckelspårtyp: C123 , Knoppmaterial: Mässing / Stål / Zink , Platstyp: Kommersiell , Antal nycklar: 2 , Pins: 6 , Obligatorisk dörrtjocklek: 1-3 / 8 "till 2" , Strike Dim.: 1-1/4" x 4-7/8" , Striketyp: Fyrkantigt hörn
StilModellFinishStilPris (ex moms)
A
D170 PLYMOUTH 605
Polerad mässingPlymouth2 658 SEK
B
D170 ORBIT 626
Satin ChromeBANA2 658 SEK
C
D170 PLYMOUTH 626
Satin ChromePlymouth2 601 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?