Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER P21RX-U060K-14 6 tum Lätt-medelstark styv plåthjul, 880 pund. Ladda Betyg | CD2PED 454M95

GRAINGER P21RX-U060K-14 6 tums lätt medelstor styv plåthjul, 880 pund. Ladda betyg

Finns i lager
Artikel: CD2PED Modell: P21RX-U060K-14Korsreferens: 454M95

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 522 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjul
Broms typSidotumskruv
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeLätt-Medium Duty
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrön
Kärnmaterialpolyuretan
durometer75 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishPolerad
RammaterialRostfritt stål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd2-5/8" x 3-5/8"
Ladda betyg880 lb.
LåstypInget lås ingår
Max. Temp.180 grader F
Min. Temp. Betyg-20 grader F
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3 "x 3"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4 "x 4-1 / 2"
ErsättningshjulTillverkare Nr PU-060X020 / 050K
VridradieIngen - styv hjul
HjullagerBoll
HjulfärgGrön
Hjuldiameter6"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3805

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialBearing TypeBroms typHjulformFärgKärnfärgKärnmaterialdurometerförp. Antal.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless Svängplatta Hjul Polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 537 kr
GRAINGER CDP-G-24 Hjul med styv platta polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 807 kr
GRAINGER CDP-G-31 Svängplatta Hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 925 kr
GRAINGER CDP-G-32 Hjul med styv platta polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 104 kr
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platthjul vridbar poly 6 tum 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--Standard-GråGjutjärn90 Shore A12 202 kr
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Swivel Plate Hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-PedalStandard-SilverAluminium87 Shore A12 735 kr
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tums kraftigt styv plåthjul, 3000 pund. Ladda Betyg | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-SidotumskruvStandard-SilverGjutjärn92 Shore A16 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER P21RX-U060K-14 6 tums lätt medelstor styv plåthjul, 880 pund. Ladda betyg
1 522 kr /enhet