Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER P21S-PH080R-15-TBF Standard tallrikhjul, svängbar, fenolisk, 1250 pund. Belastningsgrad, 8 tums hjuldiameter.

Finns i lager
Artikel: CH6QWA Modell: P21S-PH080R-15-TBFKorsreferens: 55KC08

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 561 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjul
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Broms typTotal Lock-broms
Byggstämplad
KärnfärgSvart
KärnmaterialFenol
KärntypFastämne
RamfärgSilver
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HårdhetRockwell 102E
HålmönsterD
Navets längd2 3 / 16 "
Insida bulthålsavstånd4 1 / 8 "x 4 1 / 2"
Ladda betyg1250 Ibs
LåstypTotalt lås
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Monteringshöjd9 1 / 2 "
Monteringsplatta5 "x 5 1 / 2"
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningJa
Antal monteringshål4
Antal hjul1
Driftstemp. Räckvidd-20 till 250 grader F
Utvändigt bultavstånd4 1 / 8 "x 4 1 / 2"
Plattjocklek1 / 4 "
Raceway typDubbel boll
Ersättningshjul489D68
TätningstypÖppen
Vridradie6 3 / 4 "
HjulfärgSvart
Hjuldiameter8"
HjulmaterialFenol
HjultypPlatt-fri
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0725
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialBearing TypeBroms typHjulformFärgKärnfärgKärnmaterialdurometerförp. Antal.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless Svängplatta Hjul Polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 537 kr
GRAINGER CDP-G-24 Hjul med styv platta polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 807 kr
GRAINGER CDP-G-31 Svängplatta Hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 925 kr
GRAINGER CDP-G-32 Hjul med styv platta polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 104 kr
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platthjul vridbar poly 6 tum 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--Standard-GråGjutjärn90 Shore A12 202 kr
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Swivel Plate Hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-PedalStandard-SilverAluminium87 Shore A12 735 kr
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tums kraftigt styv plåthjul, 3000 pund. Ladda Betyg | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-SidotumskruvStandard-SilverGjutjärn92 Shore A16 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER P21S-PH080R-15-TBF Standard tallrikhjul, svängbar, fenolisk, 1250 pund. Belastningsgrad, 8 tums hjuldiameter.
1 561 kr /enhet