GRAINGER P27S-D080R-18 Kingpinless plåtgjutjärn, segjärn, 5400 pund. Belastningsgrad, 8 tums hjuldiameter. | CH6QXP 455U24

GRAINGER P27S-D080R-18 Kingpinless plåtgjutjärn, segjärn, 5400 pund. Belastningsgrad, 8 tums hjuldiameter.

Finns i lager
Artikel: CH6QXP Modell: P27S-D080R-18Korsreferens: 455U24

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 144 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjul
Bearing TypeRoller
KärnfärgSvart
KärnmaterialDuktilt järn
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
Hårdhet220 BHN
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd3 3/8x5 1/4
Ladda betyg5400 Ibs
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Monteringshöjd10 1 / 8 "
Monteringsplatta5 1 / 4 "x 7 1 / 4"
Icke-märkningJa
Antal monteringshål4
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd4 1 / 8 "x 6 1 / 8"
Raceway typEnkel boll
Vridradie6 1 / 4 "
HjulfärgSvart
Hjuldiameter8"
HjulmaterialDuktilt järn
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.6025
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialBearing TypeBroms typHjulformFärgKärnfärgKärnmaterialdurometerförp. Antal.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless Svängplatta Hjul Polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 537 kr
GRAINGER CDP-G-24 Hjul med styv platta polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 807 kr
GRAINGER CDP-G-31 Svängplatta Hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 925 kr
GRAINGER CDP-G-32 Hjul med styv platta polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 104 kr
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platthjul vridbar poly 6 tum 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--Standard-GråGjutjärn90 Shore A12 202 kr
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Swivel Plate Hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-PedalStandard-SilverAluminium87 Shore A12 735 kr
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tums kraftigt styv plåthjul, 3000 pund. Ladda Betyg | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-SidotumskruvStandard-SilverGjutjärn92 Shore A16 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER P27S-D080R-18 Kingpinless plåtgjutjärn, segjärn, 5400 pund. Belastningsgrad, 8 tums hjuldiameter.
4 144 kr /enhet