Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER PKM305-25PHS-01 Machine Screw, M3 x 0.50mm Thread Size, 25mm Length, PEEK, 10PK | CG9VDX 447A72

GRAINGER PKM305-25PHS-01 Maskinskruv, M3 x 0.50 mm gängstorlek, 25 mm längd, PEEK, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG9VDX Modell: PKM305-25PHS-01Korsreferens: 447A72

Få det Maj 16, Torsdag
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
380SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM3-0.50 mm
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.5.5 mm
Huvudhöjd1.7 mm
Head TypPan
Längd25mm
MaterialTITT
Rockwell HårdhetD3100
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-50 grader. till 500 grader. F
Draghållfasthet26,800 psi
gäng~~POS=TRUNC25 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekVäxeltypFörarstorlekFinishHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypPris
GRAINGER 587619-PR Maskinskruvar, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------385SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER PKM305-25PHS-01 Maskinskruv, M3 x 0.50 mm gängstorlek, 25 mm längd, PEEK, 10PK
380SEK /packa