Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER PKM6100-12FHS-01 Machine Screw, M6 x 1mm Thread Size, 12mm Length, PEEK, 10PK | CG9VHH 447F54

GRAINGER PKM6100-12FHS-01 Maskinskruv, M6 x 1 mm gängstorlek, 12 mm längd, PEEK, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG9VHH Modell: PKM6100-12FHS-01Korsreferens: 447F54

Få det Maj 22, Onsdag
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
538SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM6-1.00 mm
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvudvinkel92
Huvud Dia.12.3 mm
Huvudhöjd3.3 mm
Head TypFlat
Längd12mm
MaterialTITT
Rockwell HårdhetD3100
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-50 grader. till 500 grader. F
Draghållfasthet26,800 psi
gäng~~POS=TRUNC12 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekVäxeltypFörarstorlekFinishHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypPris
GRAINGER 587619-PR Maskinskruvar, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------385SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER PKM6100-12FHS-01 Maskinskruv, M6 x 1 mm gängstorlek, 12 mm längd, PEEK, 10PK
538SEK /packa