Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER PLE157 Cam and Groove Coupling, 5 Inch Coupling Size, 5 Inch-8 Thread Size | CQ6BKF 55MW11

GRAINGER PLE157 Kam- och spårkoppling, 5 tums kopplingsstorlek, 5 tum-8 gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CQ6BKF Modell: PLE157Korsreferens: 55MW11

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
GRAINGER 75194LF Koppling, brun | CP7ATX 447M69 75194LF1287SEK
GRAINGER 75011LF Koppling, brun | CP7ATY 447M54 75011LF1169SEK
GRAINGER 75013LF Koppling, brun | CP7ATZ 447M56 75013LF1188SEK
GRAINGER 75018LF Koppling, brun | CP7AUL 447M57 75018LF1175SEK
GRAINGER 75195LF Koppling, brun | CP7AUP 447M70 75195LF1384SEK
GRAINGER 75012LF Koppling, brun | CP7AUR 447M55 75012LF1197SEK
GRAINGER PLE53 Kam- och spårkoppling, 1 1/4 tums kopplingsstorlek, 1 1/4 tums slangkopplingsstorlek | CP7ETM 55MV38 PLE531183SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER PLE157 Kam- och spårkoppling, 5 tums kopplingsstorlek, 5 tum-8 gängstorlek
3 220 kr /enhet