GRAINGER PS-UHMW-OF-22 Plastic Sheet, 0.375 Inch Plastic Thick, 48 Inch W x 48 Inch L, 4000 psi Tensile Strength | CQ7TJZ 60RW10

GRAINGER PS-UHMW-OF-22 plastark, 0.375 tum plast tjock, 48 tum B x 48 tum L, 4000 psi draghållfasthet

Finns i lager
Artikel: CQ7TJZ Modell: PS-UHMW-OF-22Korsreferens: 60RW10

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 286 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.74
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER PS-UHMW-OF-10 Plastplåtslager, 0.25 tum plast tjock, 1 tum B x 24 tum L, utan avbrott | CQ7TCZ 60RV97 PS-UHMW-OF-10Ark lager90SEK
GRAINGER PS-UHMW-OF-11 Plastplåtlager, 0.25 tum Plast Tjockt, 1 tum B x 48 tum L, No Break | CQ7TDA 60RV98 PS-UHMW-OF-11Ark lager133SEK
GRAINGER PS-UHMW-OF-8 Plastplåtlager, 0.25 tum Plast Tjockt, 1/2 tum B x 24 tum L, Grå, No Break | CQ7TDB 60RV95 PS-UHMW-OF-8Ark lager62SEK
GRAINGER PS-UHMW-OF-9 Plastplåtlager, 0.25 tum Plast Tjockt, 1/2 tum B x 48 tum L, Grå, No Break | CQ7TDC 60RV96 PS-UHMW-OF-9Ark lager90SEK
GRAINGER PS-UHMW-OF-12 Plastplåtslager, 0.25 tum plast tjock, 2 tum B x 24 tum L, utan avbrott | CQ7TDD 60RV99 PS-UHMW-OF-12Ark lager133SEK
GRAINGER PS-UHMW-OF-13 Plastplåtslager, 0.25 tum plast tjock, 2 tum B x 48 tum L, utan avbrott | CQ7TDE 60RW01 PS-UHMW-OF-13Ark lager215SEK
GRAINGER PS-UHMW-OF-14 Plastplåtlager, 0.25 tum Plast Tjockt, 4 tum B x 24 tum L, No Break | CQ7TDF 60RW02 PS-UHMW-OF-14Ark lager215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER PS-UHMW-OF-22 plastark, 0.375 tum plast tjock, 48 tum B x 48 tum L, 4000 psi draghållfasthet
6 286 kr /enhet