GRAINGER R-7010-PRB styv pneumatisk hjul 10 tum 480 lb. | AH7EHV 36T703

GRAINGER R-7010-PRB styv pneumatisk hjul 10 tum 480 lb.

Finns i lager
Artikel: AH7EHV Modell: R-7010-PRBKorsreferens: 36T703

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 556 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk hjul
Caster Load Rating RangeLätt-Medium Duty
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
RamfinishEmalj
RammaterialStål
HålmönsterA
NavfärgSvart
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd3"
Insida bulthålsavstånd2-7/16" x 4-15/16"
Ladda betyg480 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3-3/8" x 5-1/4"
Totala höjden12.5 "
Plate Storlek4-1/2" x 6-1/2"
Plattjocklek1 / 4 "
Lager4
Däckfälg Dia.5"
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter10 "
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.13
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)27.18

Produktinformation:

    • Däckfärg: Svart
    • Caster Temp. Område: -30 grader till 120 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndBroms typCaster Load Rating RangeLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
GRAINGER 16SF06227S Svängbart pneumatiskt hjul 6 tum 200 lb Silver | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Lätta200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"902SEK
GRAINGER 16SF06227R Styv pneumatisk hjul 6 tum 200 lb Silver | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Lätta200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"619SEK
GRAINGER 16SF08227S Svängbart pneumatiskt hjul 8 tum 210 lb Silver | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Lätta210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"921SEK
GRAINGER 16SF08227R Stel pneumatisk hjul 8 tum 210 lb. Silver | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Lätta210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"801SEK
GRAINGER 16SF10627S Vridbar Pneumatisk Caster 10 tum 350 lb Silver | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Lätt-Medium Duty350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"1 481 kr
GRAINGER 16SF10627R Stel pneumatisk hjul 10 tum 350 lb Silver | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Lätt-Medium Duty350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"1 252 kr
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Swivl pneumatisk hjul med bromslås 12 tum | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"SidokameraLätt-Medium Duty625 lb.1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"5 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER R-7010-PRB styv pneumatisk hjul 10 tum 480 lb.
2 556 kr /enhet