Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER RFL2-580-3.8-10 Rivet Nut M5 X 0.8 Thread 18.28 Inch, 10PK | AG2TYB 32FX29

GRAINGER RFL2-580-3.8-10 Nitmutter M5 X 0.8 gänga 18.28 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2TYB Modell: RFL2-580-3.8-10Korsreferens: 32FX29
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
338SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.9.910 "
BorrstorlekX
FinishZink gul
Flänsdia.12.700 "
Grip Range0.70 till 3.30 "
Huvud Dia.12.700 "
Huvudhöjd0.76 "
Hålstorlek10.000 "
Längd18.28 "
MaterialStål
Mutter typFlytande tråd
Tråd storlekM5 x 0.8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER RFL2-580-3.8-10 Nitmutter M5 X 0.8 gänga 18.28 tum, 10PK
338SEK /packa