Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER RFL2-610-3.8-10 Nitmutter M6 X 1.0 Gänga 20.80 Inch, 10PK | AG2TYC 32FX30

GRAINGER RFL2-610-3.8-10 Nitmutter M6 X 1.0 gänga 20.80 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2TYC Modell: RFL2-610-3.8-10Korsreferens: 32FX30
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
222SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.13.460 "
Borrstorlek17 / 32 "
FinishZink gul
Flänsdia.17.400 "
Grip Range0.70 till 3.80 "
Huvud Dia.17.400 "
Huvudhöjd0.89 "
Hålstorlek13.500 "
Längd20.8 "
MaterialStål
Mutter typFlytande tråd
Tråd storlekM6 x 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER RFL2-610-3.8-10 Nitmutter M6 X 1.0 gänga 20.80 tum, 10PK
222SEK /packa