Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER RFSL2-470-2.5-5 Nitmutter M4 X 0.7 Gänga 10.30 Inch, 5PK | AG2TXV 32FX23

GRAINGER RFSL2-470-2.5-5 Nitmutter M4 X 0.7 gänga 10.30 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2TXV Modell: RFSL2-470-2.5-5Korsreferens: 32FX23
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
94SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.10.950 "
Borrstorlek7 / 16 "
FinishZink gul
Flänsdia.14.100 "
Grip Range0.50 till 2.50 "
Huvud Dia.14.100 "
Huvudhöjd0.85 "
Hålstorlek11.000 "
Längd10.3 "
MaterialStål
Mutter typFlytande tråd
Tråd storlekM4 x 0.7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER RFSL2-470-2.5-5 Nitmutter M4 X 0.7 gänga 10.30 tum, 5PK
94SEK /packa