Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER S7-125-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 1/8 tum diameter | AF9ZPE 30XP76

GRAINGER S7-125-01T Tig svetsstav 1 Lb rör 1/8 tum diameter

Finns i lager
Artikel: AF9ZPE Modell: S7-125-01TKorsreferens: 30XP76
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
925SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTig svetsstång
AWS-klassificeringS7
Behållarstorlek1 lb.
behållare TypSlangar
Diameter1 / 8 "
Längd36 '' "
MaterialVerktygsstål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7229909000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialDraghållfasthetPris
GRAINGER A2-125-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 1/8 tum diameter | AF9ZJE 30XN38 A2-125-01TVerktygsstål-767SEK
GRAINGER ER70S6-125-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 1/8 tum diameter | AF9ZLR 30XP06 ER70S6-125-01TKolstål77,000 PSI157SEK
GRAINGER ERNI55-125-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 1/8 tum diameter | AF9ZMF 30XP19 ERNI55-125-01TNickel58,000 psi1 123 kr
GRAINGER ERTI2-125-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 1/8 tum diameter | AF9ZMN 30XP26 ERTI2-125-01Ttitan50,000 psi2 022 kr
GRAINGER H12-125-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 1/8 tum diameter | AF9ZMV 30XP36 H12-125-01TVerktygsstål-816SEK
GRAINGER H13-125-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 1/8 tum diameter | AF9ZNB 30XP46 H13-125-01TVerktygsstål-774SEK
GRAINGER M2-125-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 1/8 tum diameter | AF9ZNM 30XP56 M2-125-01TVerktygsstål-1 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER S7-125-01T Tig svetsstav 1 Lb rör 1/8 tum diameter
925SEK /enhet