BURNDY Ringterminal i Hylug -serien


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Djup: 15 " , Höjd: 11 " , Material: Koppar , Max. Diameter: 1.3 " , Antal hål: 1 , Tråd storlek: 1 / 2 " , Spänningsvärde: 0.32 " , Bredd: 13 "
StilModellStud storlekHålstorlekFärg kodLedningsområdeHålstorlekInuti Dia.Max. SpänningTotal längd
A
YAV9CT9BULK
--------
RFQ
B
YAV14T5
-------0.79 "
RFQ
B
YAV18T4
----0.21 "--0.62 "
RFQ
B
YAV14L36
----0.34 "--2"
RFQ
C
T1410
----0.39 "--0.77 "
RFQ
B
YAV14L36BOX
----0.39 "--2"
RFQ
B
YAV14R
-------13.66 "
RFQ
D
YAV14RL33
----0.27 "--13.9 "
RFQ
A
YAV6CL1BOX
-Fäst huva--0.39 "--1.31 "
RFQ
A
YAV6CL1
-Fäst huva-----1.31 "
RFQ
B
YAV10BULK
--------
RFQ
A
YAV1CL
-Tunneliserat elastiskt ansikte--0.69 "---
RFQ
E
YAV14H1
-------0.95 "
RFQ
A
YAV1CL3
-Tunneliserad elastisk handled med tumslinga-----1.97 "
RFQ
B
YAV1CL6
-Fäst huva------
RFQ
A
YAV25L
-Tunneliserat elastiskt ansikte------
RFQ
A
YAV25L1
-Stickad krage------
RFQ
B
YAV10L36BOX
-------0.86 "
RFQ
B
YAV10L36
----0.34 "--0.86 "
RFQ
F
YAV10HBOX
---8.6 "0.39 "--1.05 "
RFQ
B
YAV14T1
-------0.79 "
RFQ
B
YAV14
-------0.78 "
RFQ
B
YAV18T1
----0.33 "--0.76 "
RFQ
A
YAV8CL
-------1.15 "
RFQ
A
YAV8CLBOX
-Fäst huva-----1.15 "
RFQ
A
YAV9CL36
----0.34 "--0.94 "
RFQ
D
YAV6CRS1
-Fäst huva-----0.98 "
RFQ
B
YAV10T11
-------0.94 "
RFQ
B
YAV10R
----0.34 "--0.53 "
RFQ
A
YAV2CL3
-Fäst huva-----1.72 "
RFQ
E
YAV10H25
----0.33 "---
RFQ
F
YAV10H
----0.34 "--1.04 "
RFQ
B
YAV10BOX
-------0.97 "
RFQ
A
YAV2CLBOX
--------
RFQ
B
YAV10T7
-------0.93 "
RFQ
B
YAV12G2
----0.34 "--0.78 "
RFQ
B
YAV14BOX
-------0.78 "
RFQ
C
T1010
---8.6 "0.38 "---
RFQ
E
YAV14H
-------0.95 "
RFQ
B
YAV12G2BOX
----0.39 "--0.78 "
RFQ
B
YAV14L33BOX
----0.27 "--0.67 "
RFQ
B
YAV14L33
-------0.67 "
RFQ
F
YAV14HBOX
----0.39 "--0.92 "
RFQ
E
YAV18H
-------0.91 "
RFQ
B
YAV14T5BOX
----0.22 "--0.79 "
RFQ
B
YAV9CL36BOX
----0.34 "--0.94 "
RFQ
B
YAV14T2BOX
0.76 "------0.99 "
RFQ
A
YAV4CL5
1.01 "Tunneliserad elastisk handled med tumslinga-----1.68 "
RFQ
A
YAV27L1
1.01 "Tunneliserad elastisk handled med tumslinga-----2.45 "
RFQ
A
YAV26L3
1.01 "Tunneliserad elastisk handled med tumslinga------
RFQ
A
YAV6CL10
1.01 "Tunneliserad elastisk handled med tumslinga-----1.64 "
RFQ
A
YAV2CL4
1.01 "Tunneliserad elastisk handled med tumslinga-----1.88 "
RFQ
A
YAV28L12
1.01 "Tunneliserad elastisk handled med tumslinga-----2.72 "
RFQ
A
YAV25L3
1.01 "Tunneliserad elastisk handled med tumslinga-----2.090 "
RFQ
A
YAV26L1
1.06 "Stickad krage-----2.31 "
RFQ
F
YAV10H3BOX
1.06 "--8.6 "0.5 "--1.17 "
RFQ
C
T1414
1.06 "--15 / 16 "0.5 "--0.95 "
RFQ
B
YAV10T3BOX
1.06 "------1.1 "
RFQ
A
YAV6CL
1.06 "Stickad krage-----1.31 "
RFQ
B
YAV10R3BOX
1.06 "---0.5 "--0.55 "
RFQ
E
YAV10H3
1.06 "---0.5 "--1.17 "
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?