GRAINGER SB700620060W2 Fully Threaded Rod, 5/8 11 Thread Size, Steel, Grade B7, 3 3/4 Inch Overall Length | CP9QZW 803DG2

GRAINGER SB700620060W2 Helgängad stång, 5/8 11 gängstorlek, stål, kvalitet B7, 3 3/4 tum total längd

Finns i lager
Artikel: CP9QZW Modell: SB700620060W2Korsreferens: 803DG2

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 317 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER SB700620060W2 Helgängad stång, 5/8 11 gängstorlek, stål, kvalitet B7, 3 3/4 tum total längd
6 317 kr /packa