Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER STR402M6X16HUL Shoulder Screw, M5-0.80 Thread Size, 6 mm Thread Length, 16 mm Shoulder Length, Plain | CQ4NLF 45GD98

GRAINGER STR402M6X16HUL Axelskruv, M5-0.80 Gängstorlek, 6 mm Gänglängd, 16 mm Axellängd, slät

Finns i lager
Artikel: CQ4NLF Modell: STR402M6X16HULKorsreferens: 45GD98

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0153
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER STR402M6X16HUL Axelskruv, M5-0.80 Gängstorlek, 6 mm Gänglängd, 16 mm Axellängd, slät
189SEK /enhet