Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U01080.037.0300 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 3, 10PK | AG2KTE 31KJ43

GRAINGER U01080.037.0300 Socket Set Skruvkopp 3/8-16 X 3, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2KTE Modell: U01080.037.0300Korsreferens: 31KJ43 / 159W22
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
162SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
VäxeltypFyrkantigt huvud
FinishEnkel
Huvudhöjd0.27 till 0.293 "
Huvudets bredd0.362 till 0.375 "
MaterialStål
Total längd3"
PunktmaterialStål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4252
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U01080.037.0300 Socket Set Skruvkopp 3/8-16 X 3, 10PK
162SEK /packa